Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 900A 3p 900AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN4-AEF900-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032G98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271111
EAN/GTIN:
     4015082711115
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 900A 3p 900AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN4-AEF900-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
900 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1800 - 10800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
900 - 900 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.484,12*
€ 3.696,42*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.501,70*
€ 3.697,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.567,34*
€ 3.771,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.597,70*
€ 3.798,22*
Frei Haus
ab € 3.605,01*
€ 3.816,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.771,26*
€ 4.487,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.744,02*
€ 4.455,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.633,40*
€ 4.323,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,19*
€ 4.262,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.567,34*
€ 4.245,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100670
ab € 158,79*
Zubehör
Eaton
100678
ab € 146,70*
Zubehör
Eaton
100682
ab € 164,13*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 384,06*
Zubehör
Eaton
104547
ab € 365,85*
Zubehör
Eaton
104552
ab € 436,20*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 263,09*
Zubehör
Eaton
119004
ab € 252,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.