Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1200A 3p 1200AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau Schraub NZMN4-AEF1200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032H32
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271113
EAN/GTIN:
     4015082711139
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1200A 3p 1200AIn IP20 Motorantrieb optional Festeinbau Schraub NZMN4-AEF1200-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 - 14400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1200 - 1200 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.991,93*
€ 4.122,16*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.009,65*
€ 4.123,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.069,03*
€ 4.195,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.114,44*
€ 4.227,87*
Frei Haus
ab € 4.133,36*
€ 4.247,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.195,66*
€ 4.992,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.172,98*
€ 4.965,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.104,92*
€ 4.884,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.082,23*
€ 4.857,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.069,03*
€ 4.842,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100670
ab € 158,79*
Zubehör
Eaton
100682
ab € 164,13*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 384,06*
Zubehör
Eaton
104547
ab € 365,85*
Zubehör
Eaton
104552
ab € 436,20*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
119876
ab € 55,39*
Zubehör
Eaton
127736
ab € 17,21*
Zubehör
Eaton
165718
ab € 81,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.