Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 15x1107x282mm XLST5F124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E033G15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284328
EAN/GTIN:
     4015082843281
Suchbegriffe:
Dachblech
Dachbeplankung RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 15x1107x282mm XLST5F124
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1107 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
15 mm
Mit Kabeleinführung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
282 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,87*
€ 51,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,36*
€ 52,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,84*
€ 52,78*
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 53,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,98*
€ 65,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.