Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 286mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-3PHAS/16MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E038D13
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     285381
EAN/GTIN:
     4015082853815
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Phasenschiene 3ph 286mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-3PHAS/16MODUL
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
16
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Isoliert:
ja
Länge:
286 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 10,78*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 11,59*
20
Frei Haus
ab € 10,2315*
€ 12,0815*
20
Frei Haus
ab € 10,6765*
€ 12,5765*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 15,74*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 364,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.