Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung Gummi (EVA) 7x4mm², sw RA-C1-7X4HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E039G61
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230860
EAN/GTIN:
     4015082308605
Flachleitung Gummi (EVA) 7x4mm², sw RA-C1-7X4HF
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
0
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Anzahl der Einzeldrähte pro Leiter:
7
Anzahl der Verseilelemente:
0
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Durchmesser der Einzeldrähte:
2.5 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
0.44 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
flach
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiterwiderstand bei 20 °C:
0 Ohm/km
Leitungs-Breite ca.:
34.8 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
18 mm
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzhülle:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10 - 50 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 16,25*
€ 18,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,85*
€ 22,28*
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,96*
€ 22,35*
1
€ 5,00*
ab € 16,04*
€ 22,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,47*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254690
ab € 74,65*
Zubehör
Eaton
290214
ab € 45,64*
Zubehör
Eaton
231574
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.