Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschalter 1p 9stuf 690V 20A IP65 EB Geeignet für Frontbefestigung T0-5-15250/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E045J37
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014216
EAN/GTIN:
     4015080142164
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
nockenschalter 20a 1-polig
Stufenschalter 1p 9stuf 690V 20A IP65 EB Geeignet für Frontbefestigung T0-5-15250/EZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
9
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, eaton nockenschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,01*
€ 53,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,42*
€ 54,52*
€ 5,00*
ab € 42,45*
€ 54,64*
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 55,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.