Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung tra Solegra L400mm transp WANNESOLEGRAWD1ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung tra Solegra L400mm transp WANNESOLEGRAWD1ERSATZ
Artikel-Nr.:
     262-E048E32
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7320900
EAN/GTIN:
     4018242438167
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung tra Solegra L400mm transp WANNESOLEGRAWD1ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos | transparent
Höhe:
0 mm
Länge:
400 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,61*
€ 243,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,74*
€ 245,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,10*
€ 256,67*
Frei Haus
ab € 213,80*
€ 259,86*
Frei Haus
ab € 215,91*
€ 262,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.