Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahlanderschalter 3p 12kW 32A IP65 f.Frontbef Geeignet für Frontbefestigung T3-4-5/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E049B40
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     020499
EAN/GTIN:
     4015080204992
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Nockenschalter
eaton nockenschalter 3 polig 32a
Dahlanderschalter 3p 12kW 32A IP65 f.Frontbef Geeignet für Frontbefestigung T3-4-5/E
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Dahlanderschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23.7 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,40*
€ 76,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,12*
€ 78,54*
€ 5,46*
ab € 66,27*
€ 81,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,99*
€ 85,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,97*
€ 95,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.