Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Tragarm Alu 1000mm 40kg CP6206.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E049D52
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206110
EAN/GTIN:
     4028177701915
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
Profil-Tragarm Alu 1000mm 40kg CP6206.110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm mm
Max. Belastung:
40 kg kg
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Profil-Tragarm, Tragarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 109,76*
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 112,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,10*
€ 113,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,85*
€ 114,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,57*
€ 114,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.