Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 184-253VAC 1kan 52596h 2TE NFC REG 24 h Programm Wochenprogramm 12.51.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E057C31
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     125182300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Joystick
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltuhr digi 184-253VAC 1kan 52596h 2TE NFC REG 24 h Programm Wochenprogramm 12.51.8.230.0000
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
48
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Externe Programmierung via:
NFC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s s
Gangreserve in Jahren:
6
Gangreserve in Stunden:
52596
Höhe:
88.8 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min min
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
60.8 mm mm
Versorgungsspannung:
184 - 253 V
Wochenprogramm:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 39,82*
€ 49,68*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 39,77*
€ 49,69*
€ 4,00*
ab € 41,92*
€ 51,92*
€ 5,46*
ab € 43,27*
€ 53,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,11*
€ 58,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.