Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 200A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh OT200KFCC3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E058A13
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022260R5370
EAN/GTIN:
     6417019115931
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Trennschalter
hauptschalter abb 3polig
Hauptschalter 200A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh OT200KFCC3T
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
40.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
560 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,04*
€ 679,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 641,19*
€ 685,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,96*
€ 737,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 728,22*
€ 797,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 889,72*
€ 947,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,43*
€ 1.127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,31*
€ 1.126,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,93*
€ 1.103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,72*
€ 1.082,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,72*
€ 1.058,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.