Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung si ST ZSPT2Z-ELF-T16-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilpendel Trapez ZSPT2Z-E LF-T16-S
Seilpendel Trapez ZSPT2Z-E LF-T16-S
Artikel-Nr.:
     262-E061G36
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204341
EAN/GTIN:
     4029299365269
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Seilabhängung
Seilaufhängung
Seilabhängung si ST ZSPT2Z-ELF-T16-S
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ridi feuchtraumlampe, seilabhängung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,69*
€ 32,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,75*
€ 33,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,63*
€ 33,99*
€ 3,90*
ab € 26,92*
€ 37,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,80*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.