Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Lichtband 36W IP20 si 2-längig L=2474mm VLTO362SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ohne DV VLTO 362 SI
Tragschiene ohne DV VLTO 362 SI
Artikel-Nr.:
     262-E061G44
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500002SI
EAN/GTIN:
     4029299386868
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
Tragschiene Lichtband 36W IP20 si 2-längig L=2474mm VLTO362SI
Weitere Informationen:
Anzahl der Verdrahtungsadern:
0
Ausführung:
2-längig
Breite:
64 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
50 mm mm
Lampenleistung der Lichtleiste:
36 W W
Länge:
2474 mm mm
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
0 mm² mm²
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: durchgangsverdrahtung, Deckenleuchte, Lichtbandsystem, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,62*
€ 41,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,60*
€ 41,28*
€ 3,90*
ab € 30,32*
€ 42,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.