Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Lichtband 58W IP20 si 1-längig L=1537mm VLTO581SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene ohne DV VLTO 581 SI
Tragschiene ohne DV VLTO 581 SI
Artikel-Nr.:
     262-E061G48
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500004SI
EAN/GTIN:
     4029299386882
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
Tragschiene Lichtband 58W IP20 si 1-längig L=1537mm VLTO581SI
Weitere Informationen:
Anzahl der Verdrahtungsadern:
0
Ausführung:
1-längig
Breite:
64 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
50 mm mm
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W W
Länge:
1537 mm mm
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
0 mm² mm²
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: durchgangsverdrahtung, ridi tragschiene, Deckenleuchte, Lichtbandsystem, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,17*
€ 28,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,22*
€ 28,99*
€ 3,90*
ab € 22,94*
€ 32,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.