Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.28/54-5X1,5DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E061H30
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
durchgangsverdrahtung 5x1,5
Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.28/54-5X1,5DV
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,44*
€ 12,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 13,11*
€ 3,90*
ab € 9,57*
€ 13,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.