Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.35/49/80-5X1,5DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.35/49/80-5X1,5DV
Artikel-Nr.:
     262-E061H31
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204352
EAN/GTIN:
     4029299365337
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung 5x1,5
durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung sw 5x1,5qmm ZADVLF-T16.35/49/80-5X1,5DV
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 13,43*
€ 5,00*
ab € 9,27*
€ 13,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 14,30*
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 16,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.