Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E062C39 Herst.-Nr.: 16234519 EAN/GTIN: 4031909018724 |
| |
|
| | |
| Gurtwickler EB 23x6200mm 45kg Einb Mit Zeitschaltuhr 132x35x139mm 1700-UW Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm mm | Gurtbandlänge: | 6200 mm mm | Gurtbandstärke: | 23 mm mm | Höhe: | 132 mm mm | Max. Rollladengewicht: | 45 kg kg | Mit Zeitschaltuhr: | ja | Montageart: | Einbau | Tiefe: | 139 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 131,62* | € 163,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 136,81* | € 169,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 144,72* | € 178,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,61* | € 179,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 146,06* | € 179,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|