Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler EB 23x12000mm 60kg Einb Mit Zeitschaltuhr 180x61x197mm 1805-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER 1805-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1805-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 1805-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E062C42
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     16236011
EAN/GTIN:
     4031909018809
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Gurtwickler EB 23x12000mm 60kg Einb Mit Zeitschaltuhr 180x61x197mm 1805-UW
Weitere Informationen:
Breite:
61 mm mm
Gurtbandlänge:
12000 mm mm
Gurtbandstärke:
23 mm mm
Höhe:
180 mm mm
Max. Rollladengewicht:
60 kg kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Einbau
Tiefe:
197 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, SmartHome Gurtwickler, rohrmotorsteuerung rademacher, rohrmotorsteuerung, Gurtwickler, Jalousieantrieb, Rollladenantrieb, Roll-Ladenantrieb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,22*
€ 228,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,27*
€ 229,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,07*
€ 235,51*
Frei Haus
ab € 194,21*
€ 236,05*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,47*
€ 279,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.