Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 4f ms mt LS LS 990 Metall messing f.GEB-K Unterputzmontage ME2984C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG ME2984C Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
JUNG ME2984C Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E063I48
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2984C
EAN/GTIN:
     4011377099593
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4fach rahmen
Einbaurahmen 4f ms mt LS LS 990 Metall messing f.GEB-K Unterputzmontage ME2984C
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
81 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Farbe:
Messing
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
294 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 89,34*
€ 112,23*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 97,06*
€ 112,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 91,43*
€ 114,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 94,21*
€ 118,21*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 102,77*
€ 127,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.