Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromversorgung LS AC 24V 1,5A 175VA 36W Stabilisiert f.Reiheneinb IP20 NT2415REGVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG NT 2415 REG VDC Netzteil Weiß
JUNG NT 2415 REG VDC Netzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E063J86
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NT2415REGVDC
EAN/GTIN:
     4011377085589
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Wechselstromversorgung LS AC 24V 1,5A 175VA 36W Stabilisiert f.Reiheneinb IP20 NT2415REGVDC
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Leistungsabgabe:
36 W
Leistungsaufnahme:
175 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
72 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,33*
€ 114,41*
€ 3,50*
ab € 98,86*
€ 116,38*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,37*
€ 116,40*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 101,80*
€ 118,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,28*
€ 121,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.