Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
FI-Schutzschalter F 2p 253V 16A 0,5A 2TE REG 10kA 3kAstoß DFS2016-2/0,50-F
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Doepke
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E064D17
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09117020
EAN/GTIN:
4014712212619
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter F 2p 253V 16A 0,5A 2TE REG 10kA 3kAstoß DFS2016-2/0,50-F
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.5 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
253 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
F
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
0.18 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Doepke RG:30 FI16-125A Typ F
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fehlerstrom-schutzschalter 2 polig 16a
,
schutzschalter 16a
,
schutzschalter
,
Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter
,
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
,
Fehlerstrom-Relaissteuerung
,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
,
Fehlerstrom-Steuerschalter
,
FI/LS-Schalter
,
FI-Automat
,
FI-Bergbau
,
FI-Fernantrieb
,
FI-Fernauslösung
,
FI-Steuerschalter
,
FI-Weichenheizungsschalter
,
Hauptfehlerstromschutzschalter
,
Personenschutzautomat
,
PRCD
,
RCBO
,
RCCB
,
RCD
,
Relaissteuerung für Fehlerstrom
,
Schalter
,
SRCD
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,28*
€ 167,17*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,90*
€ 167,76*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,87*
€ 168,09*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,67*
€ 169,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,55*
€ 201,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fernantrieb 12 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 0
Doepke
09100140
ab € 328,14*
Zubehör
Fernantrieb 12 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Doepke
09100142
ab € 330,27*
Zubehör
Fernantrieb 230 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke
09100114
ab € 699,00*
Zubehör
Fernantrieb 230 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke
09100115
ab € 262,55*
Zubehör
Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 0
Doepke
09100141
ab € 328,57*
Zubehör
Fernantrieb 24 V DC, 1 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 3
Doepke
09100143
ab € 324,24*
Zubehör
Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1
Doepke
09100110
ab € 682,12*
Zubehör
Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1
Doepke
09100112
ab € 396,07*
Zubehör
Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke
09100113
ab € 319,93*
Zubehör
Hilfs-/Fehlersignalschalter für DFS, 230 V AC/DC, max. 6 A, 1 Ö/1 W
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Hinweisaufkleber Schaltstellung für DFS 2 / DFS 4
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Klemmabdeckung für DFS 2/DHS 2, plombierbar
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Wiedereinschaltsperre für DFS/DHS
Doepke
09913993
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen