Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter F 4p 400V 80A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4080-4/0,03-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 80 A, 0.03 A, Typ F, N-li
Artikel-Nr.:
     262-E064D44
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09154820
EAN/GTIN:
     4014712212497
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter F 4p 400V 80A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4080-4/0,03-F
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
80 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
F
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
15 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 787,22*
€ 894,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 765,81*
€ 894,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,30*
€ 896,50*
Frei Haus
ab € 796,16*
€ 902,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 958,45*
€ 1.075,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,79*
€ 1.280,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,61*
€ 1.264,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,77*
€ 1.215,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,01*
€ 1.182,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,45*
€ 1.140,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,32*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 331,13*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 689,25*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 259,06*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,34*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 321,94*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 678,66*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 395,63*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,05*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,44*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.