Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement ws sym direkt Glas DR235-MPS-G-D-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microprismenscheibe DR235-MPS-G-D-W
Microprismenscheibe DR235-MPS-G-D-W
Artikel-Nr.:
     262-E065B94
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204885
EAN/GTIN:
     4029299392685
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
Downlight
ridi downlight
Dekorelement ws sym direkt Glas DR235-MPS-G-D-W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: downlight
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,41*
€ 30,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,65*
€ 30,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,62*
€ 31,87*
€ 3,90*
ab € 24,43*
€ 33,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.