Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 120VAC 1kan 43800h 2TE Programmierschlüssel REG 24 h Programm LEGRAND412655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astroschaltuhr 1K 120V AC AlphaRex3D21a/412655
Astroschaltuhr 1K 120V AC AlphaRex3D21a/412655
Artikel-Nr.:
     262-E065H58
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412655
EAN/GTIN:
     3414972132831
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Schaltuhr digi 120VAC 1kan 43800h 2TE Programmierschlüssel REG 24 h Programm LEGRAND412655
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
56
Astroprogramm:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Breite:
35.6 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Externe Programmierung via:
Programmierschlüssel
Externer Tastereingang:
ja
Ferienprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s s
Gangreserve in Jahren:
5
Gangreserve in Stunden:
43800
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
83 mm mm
Jahresprogramm:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.01666 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Netzsynchron:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Textführung im Display:
ja
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
120 - 120 V
Wochenprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,22*
€ 152,40*
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 158,65*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,26*
€ 159,77*
Frei Haus
ab € 135,24*
€ 165,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,51*
€ 218,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.