Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 120VAC REG 1kan Wechs 3TE 100h 24h 24 h Programm LEGRAND412811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR MicroRex QT31 120V 50-60Hz 412811 Tagesschaltuhr,quarz 412811
LEGR MicroRex QT31 120V 50-60Hz 412811 Tagesschaltuhr,quarz 412811
Artikel-Nr.:
     262-E065H73
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412811
EAN/GTIN:
     3245064128117
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
Schaltuhr mech 120VAC REG 1kan Wechs 3TE 100h 24h 24 h Programm LEGRAND412811
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
52.5 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s s
Gangreserve in Stunden:
100
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
83 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
15 min min
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
120 - 120 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,82*
€ 89,78*
€ 5,46*
ab € 74,78*
€ 93,44*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,63*
€ 95,04*
Frei Haus
ab € 77,52*
€ 96,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,53*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.