| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E065I92 Herst.-Nr.: 17000604 EAN/GTIN: 4043921658543 |
| |
|
| | |
| Adapter Cinch Cinch Buchse KMK-CINCHRWRW Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Cinch | Anschluss 2: | Cinch | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Ausführung Anschluss 2: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, Adapter, Adapter für Kommunikationstechnik, Adapter Kit, Adapterset, Anpassungsadapter, Audioadapter, Bananenkupplung, Connector, Doppelbuchse, Doppelkupplung, Doppelstecker, Dosenerweiterung, Druckeradapter, EDV-Adapter, EDV-Verbinder, Gender Changer, ISDN-Telefon, Kabel-Endstecker, Kabelverbinder, Klinkenstecker, Kommunikationstechnik-Adapter, Kompaktadapter, Kupplung, Laborsteckverbindung, Mausadapter, Modular-T-Adapter, Monitoradapter, Null-Modem Adapter, Scart- Adapter, Steckdosenaufsatz, Steckeradapter, Stecker-Kupplung, Steckverbinder, T-Adapter, TAE-Adapter, TAE-Dosenerweiterung, TAE-Stecker, Tastaturadapter, T-Stecker, T-Stück, UAE-Adapter, UAE-DAT-Adapter, Übergang, Übergangsstück, Überspieladapter, Verbinder, Verbindungsbuchse, Verbindungsstück, Verteilerkupplung, Verteilerstecker, Videoadapter, Western-Verteilerkupplung, Wester-Verteilerstecker, Winkeladapter, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,27* | € 3,50* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,30* | € 3,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 3,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 4,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,75* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|