Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten 2200st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen 50x355x230mm AEH-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E065J90
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Sortimentskasten 2200st Iso.Aderendh Isolierte Aderendhülsen 50x355x230mm AEH-SET
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Gesamtstückzahl:
2200
Höhe:
50 mm
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Tiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen Sortiment, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, weidmüller kabelschuh sortiment, kabelschuh set, aderendhülsen sortimentskasten, Aderendhülse, Aderendhülsen-Sortiment, Endhülse, Flachsteckverbindung, Isolierte Aderendhülse, Kabelschuh, Kabelschuh-Sortiment, Leerkasten, Montage-Set, Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik, Stahlblechkasten, Steckverbindung, Streudose, Zwillingsaderendhülse
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 4,79*
ab € 54,71*
€ 61,64*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 61,66*
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 55,34*
€ 61,89*
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 56,24*
€ 62,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,03*
€ 79,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.