| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E067I51 Herst.-Nr.: 900000011 EAN/GTIN: 4041254233895 |
| |
|
| | |
| Befestigungsset si ST L146mm 84AAP Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsset | Breite: | 30 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 0 mm | Länge: | 146 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,80* | € 18,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,81* | € 18,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,59* | € 19,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,63* | € 20,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,45* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|