Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte Teja 20W HV ws IP20 GU10 308x120x52mm 667.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 667.03 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Paulmann 667.03 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Paulmann 667.03 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     262-E068C81
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66703
EAN/GTIN:
     4000870667033
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
Anbauleuchte Teja 20W HV ws IP20 GU10 308x120x52mm 667.03
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
120 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
52 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
308 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
20 W
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,45*
€ 27,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,40*
€ 29,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 29,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,79*
€ 30,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,97*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.