Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatzstück 70mm 89mm Alu Zubehör 982125


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E073F42
Hersteller:
     NORKA
Herst.-Nr.:
     982125
EAN/GTIN:
     k.A.
Ansatzstück 70mm 89mm Alu Zubehör 982125
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.