Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LOPRA 32W 4000K gr Konv IP66 1278x86x94mm 5261120--LUNA_N_LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LED #5261120
LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LED #5261120
Artikel-Nr.:
     262-E077B27
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5261120
EAN/GTIN:
     4018098221418
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LOPRA 32W 4000K gr Konv IP66 1278x86x94mm 5261120--LUNA_N_LED
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Feuchtraumleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
24.6
Breite:
86 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
96
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
0.33 - 0.33 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
94 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
128 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1278 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
Max. Systemleistung:
32 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.0033
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,88*
€ 81,85*
€ 5,46*
ab € 65,41*
€ 82,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 82,58*
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 84,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,48*
€ 95,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
0604546
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.