Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LOPRA 52W 4000K 6400lm gr Konv IP66 1578x112x94mm 5261180--LUNA_N_LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte IP66 LUNA-N LED #5261180
LED-Feuchtraumleuchte IP66 LUNA-N LED #5261180
Artikel-Nr.:
     262-E077C45
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     5261180
EAN/GTIN:
     4018098221432
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LOPRA 52W 4000K 6400lm gr Konv IP66 1578x112x94mm 5261180--LUNA_N_LED
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Feuchtraumleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6400 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
24.7
Breite:
112 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
1
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
120
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
0.43 - 0.43 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
94 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
123 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1578 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
Max. Systemleistung:
52 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.0033
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,28*
€ 112,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,37*
€ 112,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,08*
€ 116,49*
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 117,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,13*
€ 119,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
0604224
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.