Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SensorAktor 4Steckpl 3p 31,6V M8 56434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E079H59
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56434
EAN/GTIN:
     4048879048835
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Verteiler SensorAktor 4Steckpl 3p 31,6V M8 56434
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Bemessungsspannung:
31.6 V
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,31*
€ 217,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,10*
€ 224,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,26*
€ 226,09*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 206,39*
€ 255,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.