Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 250VAC 13A BS 2TE 56mm IP20 676316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E084E67
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     676316
EAN/GTIN:
     4048879039246
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Steckdose British
steckdose british
Steckdose REG 250VAC 13A BS 2TE 56mm IP20 676316
Weitere Informationen:
Ausführung:
British Standard
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
56 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: SCHUKO-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, Steckdose für DIN-Schiene, Steckdose Reiheneinbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,15*
€ 82,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,20*
€ 93,15*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,14*
€ 109,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.