| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E087I36 Herst.-Nr.: 7000-11081-2260500 EAN/GTIN: 4048879220255 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktorkabel 3p 5m Ventil B Male abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) hfr 7000-11081-2260500 Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Ventil B | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Farbe des Kabelmantels: | grau | Halogenfrei: | ja | Kabellänge: | 5 m m | Kabeltyp: | mehradrig | Polzahl: | 3 | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Ventilstecker, murr ventilstecker bi, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 15,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,62* | € 15,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,18* | € 18,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,16* | € 19,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,76* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|