| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E091C19 Herst.-Nr.: 7000-13501-9010050 EAN/GTIN: 4048879294607 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder 500mm 4p 250V 4A -40-105°C 7000-13501-9010050 Weitere Informationen: | | Art des Steckkontaktes, außenseitig: | Male (Stecker) | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom In: | 4 A | Betriebstemperatur: | -40 - 105 °C | Kabellänge: | 500 mm | Polzahl: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,68* | € 10,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,18* | € 10,31* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,02* | € 13,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,57* | € 16,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,28* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|