| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E091F82 Herst.-Nr.: 7000-17101-2910500 EAN/GTIN: 4048879195942 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktorkabel 8p 5m M12 Male abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) hfr 7000-17101-2910500 Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Halogenfrei: | ja | Kabellänge: | 5 m m | Kabeltyp: | mehradrig | Polzahl: | 8 | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,58* | € 57,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,54* | € 60,35* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 53,22* | € 70,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|