Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p 1,5m M12 Male ger M8 PUR hfr Polyurethan (PUR) 7000-40581-6510150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E095F90
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40581-6510150
EAN/GTIN:
     4048879161749
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel
Sensor-Aktorkabel 4p 1,5m M12 Male ger M8 PUR hfr Polyurethan (PUR) 7000-40581-6510150
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabellänge:
1.5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
4
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sai-buchse m12, as-i kabel, sensorkabel murr, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,94*
€ 15,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 20,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 25,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.