| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E099A37 Herst.-Nr.: 7000-80021-6361000 EAN/GTIN: 4048879133258 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktorkabel 3p 10m Ventil C Female abgew fr.Ende Polyurethan (PUR) hfr 7000-80021-6361000 Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Ventil C | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Halogenfrei: | ja | Kabellänge: | 10 m m | Kabeltyp: | mehradrig | Mit LED-Anzeige: | ja | Polzahl: | 3 | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Ventilstecker, magnetventilsteckverbinder murr, as-i kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,50* | € 23,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,27* | € 23,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,25* | € 25,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,03* | € 30,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,88* | € 38,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|