Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 16qmm M8 180° (horiz) Cu Kl.2 Ring verzinnt 16B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E105J90
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16B8
EAN/GTIN:
     4012078785662
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 16qmm M8 180° (horiz) Cu Kl.2 Ring verzinnt 16B8
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,58*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4203*
€ 0,5903*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39412*
€ 0,60412*
2 Tage
354
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4018*
€ 0,6118*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56912*
€ 0,75912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,75912*
€ 0,90335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72912*
€ 0,86765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63912*
€ 0,76055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61912*
€ 0,73675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56912*
€ 0,67725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.