Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 185qmm M10 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt 185B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E105J92
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     185B10
EAN/GTIN:
     4012078792721
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke m10
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 185qmm M10 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt 185B10
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,29*
10
€ 5,46*
ab € 3,382*
€ 4,432*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,53327*
€ 4,63327*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,7645*
€ 5,0597*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,03672*
€ 6,40672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,40672*
€ 7,624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15672*
€ 7,3265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90672*
€ 7,029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62672*
€ 6,6958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,44672*
€ 6,4816
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,03672*
€ 5,9937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,0672* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.