Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 16qmm M6 180° (horiz) Cu Kl.2 Ring verzinnt 16B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E106A53
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16B6
EAN/GTIN:
     4012078792431
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 16qmm M6 180° (horiz) Cu Kl.2 Ring verzinnt 16B6
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42565*
€ 0,60565*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4432*
€ 0,6332*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,64*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,454*
€ 0,644*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60558*
€ 0,81558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81558*
€ 0,97054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79558*
€ 0,94674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69558*
€ 0,82774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66558*
€ 0,79204
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60558*
€ 0,72064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,779* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.