Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 16qmm M12 180° (horiz) Cu Kl.2 Ring verzinnt 16B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E106A55
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16B12
EAN/GTIN:
     4012078792455
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
klauke rohrkabelschuh m12
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 16qmm M12 180° (horiz) Cu Kl.2 Ring verzinnt 16B12
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,508*
€ 0,728*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5321*
€ 0,7421*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,75*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48928*
€ 0,76928*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,70657*
€ 0,95657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,95657*
€ 1,13832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91657*
€ 1,09072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81657*
€ 0,97172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78657*
€ 0,93602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70657*
€ 0,84082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,8285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.