Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws sym direkt Kst 15000127.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E106C28
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     15000127.6
EAN/GTIN:
     4044017347525
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega weiss
lampenersatzglas bega
lampenersatzglas weiss
Ersatzglas ws sym direkt Kst 15000127.6
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 290,13*
€ 343,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 295,24*
€ 350,32*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,25*
€ 361,92*
Frei Haus
ab € 309,14*
€ 364,23*
Frei Haus
ab € 311,46*
€ 367,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.