Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas ws sym direkt Glas 15000373.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E106C29
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     15000373.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
lampenersatzglas bega weiss
lampenersatzglas bega
lampenersatzglas weiss
Ersatzglas ws sym direkt Glas 15000373.6
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 392,97*
€ 463,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 392,68*
€ 463,39*
Frei Haus
ab € 396,21*
€ 467,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 397,94*
€ 469,87*
Frei Haus
ab € 401,39*
€ 472,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,38*
€ 524,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.