Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörmodul RC-Glied 48-130V50Hz DILM32-XSPR130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DILM32-XSPR130 RC- 150684 Schutzbeschalt. 100-130VAC f.DILM17-32
EATON DILM32-XSPR130 RC- 150684 Schutzbeschalt. 100-130VAC f.DILM17-32
Artikel-Nr.:
     262-E106I03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150684
EAN/GTIN:
     4015081474691
Suchbegriffe:
Adapter
Anzeigemodul
Baustein für Schutzbeschaltung
Diode
Entstörmodul RC-Glied 48-130V50Hz DILM32-XSPR130
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 130 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 - 130 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,33*
€ 10,54*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 11,93*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 12,28*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 12,90*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.