Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22,5mm IP67 80x30x70mm M22-IY1-XPV60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E106J25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167798
EAN/GTIN:
     4015081643752
Suchbegriffe:
Aufbaugehäuse
Einbaugehäuse
Gehäuse
Gehäuse für Befehls- und Meldegerät...
Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22,5mm IP67 80x30x70mm M22-IY1-XPV60
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
80 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
70 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,11*
€ 18,58*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 19,62*
€ 5,46*
ab € 14,66*
€ 20,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,43*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.