| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E108A49 Herst.-Nr.: 80494 EAN/GTIN: 4012094804941 |
| |
|
| | |
| Controller IP20 80494 Weitere Informationen: | | Art der Steuerung: | RF | Ausführung: | Kontrolleinheit | Breite: | 166 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe: | 53.4 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,87* | € 68,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,52* | € 69,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,06* | € 69,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,68* | € 73,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,03* | € 89,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|