Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 2TE Acti9 elektr REG 1W 230VAC 5A 5-250V A9A15393


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koppelrelais Niederspannungssignal iRBN, 5mA/5VAC-DC, 2A/250VCA, 230VAC
Koppelrelais Niederspannungssignal iRBN, 5mA/5VAC-DC, 2A/250VCA, 230VAC
Koppelrelais Niederspannungssignal iRBN, 5mA/5VAC-DC, 2A/250VCA, 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-E109H87
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9A15393
EAN/GTIN:
     3606480097737
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Installationsrelais 2TE Acti9 elektr REG 1W 230VAC 5A 5-250V A9A15393
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
5 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65.5 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
5 - 250 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,31*
€ 56,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,48*
€ 56,57*
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 58,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,34*
€ 60,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,82*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.