Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 2TE Acti9 elektr REG 1W 12-24VAC 5A 10-250V A9A15416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koppelrelais Kleinspannungssignal iRTBT, 10mA/10VDC, 5A/250VAC, 12-24 VAC/DC
Koppelrelais Kleinspannungssignal iRTBT, 10mA/10VDC, 5A/250VAC, 12-24 VAC/DC
Koppelrelais Kleinspannungssignal iRTBT, 10mA/10VDC, 5A/250VAC, 12-24 VAC/DC
Artikel-Nr.:
     262-E109H88
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9A15416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Installationsrelais 2TE Acti9 elektr REG 1W 12-24VAC 5A 10-250V A9A15416
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
5 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
0 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
12 - 24 V V
Steuerspannung 2:
12 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, schneider electric interface-relais, interface relais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,05*
€ 52,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,07*
€ 52,73*
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 53,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,85*
€ 55,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,36*
€ 75,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.